Zavarivacke rukavice W120 , Veličina 10

Zavarivacke rukavice W120 , Veličina 10

Zavarivacke rukavice W120
RUKAVICE-ZAVAR-W120-ŠPALT-KOŽA-VEL10

Product Code 5350 050210  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Zavarivačke rukavice W-120 su standardne zavarivačke rukavice od špalt cjepane kože sa poroznom površinom

Područje primjene: 
Za kraće poslove zavarivanja, rezanje, brušenje, bušenje i druge grube radove.

Napomena: Rukavica se ne bi trebala koristiti pri rukovanju sa nauljenim i prljavim radnim komadima.

EN388 nivo performanse: 3132X
EN 12477A + EN 407 nivo performanse: 413X4X
Veličina 10
Dužina 35 cm
Materijal Špalt cijepana koža
Unutrašnja obrada Bez podstave
Standardi EN 388, EN 420, EN12477A
Kategorija rizika II
Boja Bijela