Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S DC PULSE, 200 A

Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S DC PULSE, 200 A

Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S DC PULSE
APARAT-INVERTER-TIG200S-DC-PULS-200A

Product Code 5952 380200  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Digitalno kontrolisan DC TIG inverter  sa najnovijom IGBT tehnologijom  i visokofrekventnim (HF) pulsnim  režimom rada. Idealan za TIG  zavarivanje tankih cijevi i limova od  nehrđajućeg čelika.

3 u 1
Mogućnost zavarivanja u tri režima rada:
• TIG DC
• HF TIG DC pulse
• REL

Termoizolacija
Klasa izolacije “H” omogućava rad električnih komponenti aparata do temperature od 180°C.

IGBT tehnologija

Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan i kvalitetan rad čak i pri velikim promjenama napona (rad na generatorima, i pri nestabilnim parametrima električne mreže).

Precizna podešavanja parametara za izuzetno kvalitetan zavar na tankim limovima i cijevima

Za postizanje kvalitetnih zavara na tankim limovima i cijevima aparat u visokofrekventom režimu ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i kraju zavarivanja, definisanje frekvencije i širine impulsa zavarivanja, kao i podešavanje „primarne“ i „sekundarne“ struje zavarivanja.

Jedna godina garancije

Sadržaj isporuke:
TIG 200 pulse Art.-Nr.5952 380200, 1 kom.

Kliješta za masu sa kablom L=3 m, P=25 mm2, 1 kom.
TIG gorionik, L=4 m sa priborom (bez volfram elektrode) Art.-Nr.0984 002001, 1 kom.
Crijevo za gas, L=3m, 1 kom.
Max. amperaža 200 A
Intermitencija (na 40 °C) 20 %
Napon 220 V
Tip struje DC