1K- pištoljska PU pjena, PURlogic TOP , 500ml

1K- pištoljska PU pjena, PURlogic TOP , 500ml

1K- pištoljska PU pjena, PURlogic TOP
PJENA-PU-PIŠT-(PURLOGICTOP)-B.SIVA-500ML

Product Code 0892 142  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
PURlogic®TOP, 1K- premium PU pjena za upotrebu sa pištoljem, beton siva

Mala doza, velika količina pjene
Do 40 litara iskoristive pjene iz praktične doze s kojom se lako rukuje

Pogodno i za rad zimi
Moguća obrada i na temperaturi podloge i okoline do –5°C

Ispitana svojstva proizvoda
  • Prigušivanje zvuka kroz fugu → Reducira opterećenje bukom.  RST,W= 61 dB prema DIN 52210, ispitano od strane “ift Rosenheim”
  • Toplinska vodljivost → Reducira gubitak topline prema DIN 52612
  • Propusnost za zrak → Sprječava propuh, ispitano prema EN 1026
  • Prpusnost za vodenu paru → Ispitano prema DIN EN ISO 12572
  • Ušteda energije u skladu s EnEV → Ušteda troškova za grijanje od 6%, što je ispitao Fraunhofer Institut u skladu s DIN 18055 / EN 204
  • Opća potvrda o ispitivanju od strane građevinskih vlasti → Odgovara razredu građevnog materijala B2 prema DIN-u 4102, dio 1, ispitano od strane “MFPA Leipzig”
  • EMICODE certificirano
Jednolična pjena fine ćelijske strukture
  • Bez silikona i otapala
  • Otporno na starenje
Područje primjene:
Visokovrijedno i sigurno prigušivanje zvuka, ispuna i izolacija prozorskih fuga, spojeva prozorskih klupica, cijevnih provoda, zidnih fuga, prolaza kroz zid i šupljina. Vizualni dokaz o ugradnji upotrebom specijalne boje.

Uputa:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga koristite temeljni premaz PURLOGIC. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt s mokrim ljepilom.
Boja Betonsiva
Sadržaj 500 ml
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 7 min
Izdašnost 40 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 40 min
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Miris Karakterističan
Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 12 kg/m³
Ćelijska struktura Srednje-fina
Radna temperatura okoline i podloge +5°C do +35°C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40°C do +90°C
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B2
Zvučna izolacija (sa 10mm širine fuge, DIN 52210) 59 dB
Toplotna provodljivost λ (prema DIN 52612) 0.036 W/m.k
Apsorpcija vode (%) (prema DIN 53433) 0.3 Vol-%
Snaga kompresije (prema DIN 53421, kod 10 kompresije) 2 N/cm²
Vlačna pomična čvrstoća (prema DIN 53427) 12 N/cm²
Vlačna čvrstoća (prema DIN 53430) 8 N/mm²
Izduženje pri kidanju (prema DIN 53571) 20 %
Postojanost na UV zrake Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci