Skrivena vodilica ECOSLIDE 30kg

Skrivena vodilica ECOSLIDE 30kg

Skrivena vodilica ECOSLIDE 30kg

Potpuna izvlaka sa integrisanim ublaživačem udara
  • Nosivost: 30 kg
  • Sistem otvaranja/zatvaranja: Sa ublaživačem / Soft-close
  • Vrsta izvlačenja: Puna izvlaka
  • Za debljinu strane ladice min./max.: 13-16 mm
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Skrivene podne vodilice ladice ECOSLIDE, nosivosti 30 kg, potpunog izvlačenja, sa integrisanim mehanizmom za tiho samozatvaranje
  • Zatvara ladicu blago i tiho
  • Ispitano na 50.000 ciklusa
  • Slide on montaža
  • Podešavanje po visini +3,5 mm, uz malu pomoć alata
Prihvatnik za ladice poručuje se odvojeno
Šifra artikla 0684 250 272