Pneumatska bušilica DBM 13-RL plus , 13 MM

Pneumatska bušilica DBM 13-RL plus , 13 MM

Pneumatska bušilica DBM 13-RL plus
BUŠILICA-PNE-(DBM13-RL)-PLUS-13MM

Product Code 0703 7970  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Posebno lagana i priručna pneumatska pušilica sa  13-mm brzosteznom glavom, podešavanjem smjera obrtanja desno/lijevo i pomoćnim rukohvatom.

Plastična ručka sa pomoćnim rukohvatom
Nema efekta hladnih ruku.

Lagane, kompaktne izvedbe. Smanjene vibracije
Bez umaranja, ugodan rad.

Ugrađen prigušivač zvuka
Neznatan nivo buke.

3 godine garancije
Za vrijeme ovog roka otklanjaju se, bez naknade, greške nastale u proizvodnji i materijalu komponenata mašine.
Prihvat stezne glave 3/8 x 24 UNF col
Max. raspon stezne 13 mm
Max. brzina obrtanja 700 o/min
Izlazna snaga 335 W
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja zraka 96 l/min
Min. unutrašnji prečnik crijeva 8 mm
Dužina 205 mm
Širina 170 mm
Visina 50 mm
Masa mašine 1.5 kg
Priključni navoj R1/4 col