Ekscentricna tanjirasta brusilica ETS 125-E , ELEKTRIČNA

Ekscentricna tanjirasta brusilica ETS 125-E , ELEKTRIČNA

Ekscentricna tanjirasta brusilica ETS 125-E
BRUSILICA-EKSCENT-TANJIR-EL-ETS125-E

Product Code 0702 1280  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Certifikat [1]
Kataloška stranica [1]
Visokoučinkovita, ručna, električna ekscentrična brusilica za abrazivne diskove Ø125 mm.

Simultano rotaciono i oscilatorno kretanje
Rezultuje visokim učinkom uklanjanja strugotine čime štedimo vrijeme

Sa integrisanim usisavanjem prašine
Ako je potrebno, možete raditi i bez vanjskog sistema usisavanja prašine

Točkić za podešavanje dgovarajuće brzine rotacije i oscilovanja
Osjetljivi materijali kao što su furniri ili tanki slojevi boja i lakova mogu se bez problema obrađivati

3 godine garancije
Tokom ovog perioda, sve greške nastale u proizvodnji ili u materijalu komponenata mašine će biti besplatno otklonjene
Orbitalni hod 5 mm
Napon 230 V
Snaga 320 W
Max. broj obrtaja 9200 o/min
Prečnik brusnog diska 125 mm
Dužina kabla 4 m
Masa 2 kg