Visokotlacni cistac sa hladnom vodom HDR 185 Power Plus , 185 bar

Visokotlacni cistac sa hladnom vodom HDR 185 Power Plus , 185 bar

Visokotlacni cistac sa hladnom vodom HDR 185 Power Plus
PERAČ-VISOKOTLAČNI-HDR-185-POWER-PLUS

Product Code 0701 1630  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Uputstvo [1]
Snažni visokotlačni perač sa hladnom vodom sa bubnjem za crijevo, za srednje teške do teških poslova čišćenja.

Komforan rad zahvaljujući visokotlačnom crijevu koje se lako skladišti
Integrisani bubanj za crijevo osigurava sigurno skladištenje crijeva i tako snižava mogućnost nastajanja nezgoda.

Bezbroj mogućnosti regulacije pritisak/količina vode
Nivo pritiska/zapremina vode se mogu podešavati da odgovaraju individualnim zadacima čišćenja.

Dug radni vijek i smanjena potrošnja
Funkcija automatskog rasterećenja od pritiska gasi uređaj čim dođe do smetnji u radu. Smanjenje pritiska na komponentama produžuje radni vijek pumpe i smanjuje energiju i potrošnju vode.

Brza i jednostavna zamjena i doziranje odgovarajućih sredstava za čišćenje
Neophodna koncentracija se može odrediti koristeći ventil za doziranje. Integrisano usisno crijevo za sredstvo za čišćenje odgovara bilo kojem spremniku.

Za udoban rad, bez umaranja
Ergonomski izveden ručni pištolj za prskanje sa smanjenim otporom držanja i silom povlačenja.

Lako skladištenje
Zahvaljujući praktičnom spremniku za pribor i namotavanju električnog kabla.

3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.

Napomene
Kod upotrebe sa sredstvima za čišćenje, obratiti pažnju na sljedeće korake:
• Izvući usisno crijevo za sredstvo za čišćenje.
• Skopčati usisno crijevo sredstva za čišćenje u spremnik sredstva za čišćenje.
• Postaviti trostruku mlaznicu na „CHEM“.
• Postaviti mjerni ventil sredstva za čišćenje na potrebnu koncentraciju.

Sadržaj isporuke uz HDR 185 Power Plus Art.-Nr.0701 1630:
Mlaznica za uklanjanje prljavštine Art.-nr.0701 160005, 1 kom.
Priključak na slavinu Art.-Nr.0701 160006, 1 kom.
Mlaznica HDR 160 C/185 PP Art.-Nr.0701 161100, 1 kom.
Ručni pištolj za prskanje Art.-Nr.0701 161140, 1 kom.
Visokotlačno crijevo HDR 160 C/185 PP Art.-nr.0701 163115, 1 kom.
Trostruka mlaznica Art.-nr.0701 163130, 1 kom.
Nominalmi napon 230 V
Snaga 2,7 kW
Max. pritisak 185 bar
Min./max. protok vode 0 - 500 l/h
Max. ulazna temperatura 60 °C
Dužina crijeva 15 m
Dužina 360 mm
Širina 375 mm
Visina 925 mm
Masa uređaja 30,8 kg
Dužina kabla 4 m