Sigurnosna spojnica wSafe 2000, uticni vanjski navoj , 1/2 IN

Sigurnosna spojnica wSafe 2000, uticni vanjski navoj                                                , 1/2 IN

Sigurnosna spojnica wSafe 2000, uticni vanjski navoj , 1/2 IN

Sigurnosna spojnica wSafe 2000, uticni vanjski navoj
SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-AG-1/2IN

Product Code 0699 023012  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Sigurnosna brza spojnica za pneumatiku WSAFE 2000, vanjski navoj. Spojnica koja postavlja standard sigurnosti i efikasnosti kada su u pitanju priključci komprimiranog zraka.


Optimalna snaga i snabdijevanje potrošača komprimiranim zrakom
Optimizirani ventil omogućava veliku brzinu protoka zraka i do 2.250 l/min i maksimalni radni pritisak od 16 bara. Time se osigurava veća produktivnost i niži troškovi energije za korisnika.

Kvalitetna zaštita i otpornost na koroziju čak i u zahtjevnim uslovima rada
Izložene površine su hromirane, niklovane ili pocinčane.

Dug radni vijek
Rukavac za zaključavanje od ojačanog čelika.

Sigurno razdvajanje jednom rukom
Sigurnosna spojnica sa jednostepenim procesom razdvajanja postiže razdvajanje jednom rukom povlačenjem rukavca za zaključavanje unazad. Spojnica se odzračava automatski, čime se sprječava nekontrolisano otpuštanje crijeva.

Euro profili su kompatibilni sa ostalim spojnicama za komprimirani zrak
Prihvati Serie 2000 u skladu su sa evropskim standardima i imaju nominalnu širinu od 7,6 mm.

Zaptivni navoj
Zaptivka je nanesena na navoj, što znači da nije potrebno korištenje dodatne zaptivne trake
Priključni navoj ET R 1/2 col
Dužina (L) 56 mm
Vanjski promjer (D) 25.5 mm
Otvor (SW) 22 mm
Kapacitet protoka 2250 l/min
Min./max. otpornost na temperaturu od -20 do 100 °C