Ljepila za drvo D2

Ljepila za drvo D2

Ljepila za drvo D2

Za lijepljenje svih vrsta drveta
  • Na bazi disperzije polivinil acetata, bijele boje
  • pH vrijednost: 5
  • Min. udio čvrste tvari: 50 %
  • Min. temperatura stvaranja filma: 6 °C
  • Min./max. otvoreno vrijeme na 20°C i pri korištenju 150 g/m²: 6-7 min
  • Max. temperaturna otpornost očvrslog materijala: 80 °C
  • Min. sobna temperatura, temperatura materijala i temperatura ljepila: 18 °C
  • Min./max. relativna vlažnost zraka: 60-70 %
  • Min./max. pritisak presanja: 0,1-0,8 N/mm²
  • Min./max. vlažnost drveta: 8-10 %
  • Min./max. količina nanošenja kod površinskog lijepljenja: 100-160 g/m²
  • Min./max. količina nanošenja kod montažnog lijepljenja: 120-180 g/m²
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Ljepilo za lijepljenje svih vrsta drveta, ispunjava zahtjeve grupe D2 u skladu sa DIN N 204

Univerzalna primjena

D2 hladno ljepilo spremno za upotrebu. Za proizvodnju unutrašnjih vrata, unutrašnjeg stepeništa, montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje

Jednostavno doziranje
Navrtanjem slavine za istakanje, čisto i jednostavno, moguće je sadržaj ljepila od 28 kg presuti u boce ili valjak za ljepilo

Visok kvalitet lijepljenja
Dobro prianjanje. Nakon sušenja, zalijepljeni spojevi su viskoplastični

Transparentno sušenje
Nevidljivi spojevi lijepljenja

Primjena:
Unutrašnji prostori sa povremenom kratkotrajnom izloženošću vodi/vlazi.

  • Lijepljenje unutrašnjih vrata
  • Unutrašnje stepenište i rukohvati
  • Lijepljenje sobnog namještaja
  • Montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje
  • Stacionarno kantiranje trakama od furnira i punog drveta
  • Lijepljenje mekih, tvrdih i egzotičnih vrsta drveta i iverice
Način primjene:
Nanesite tanak, ravnomjeran sloj D2 hladnog ljepila za drvo na jednu stranu pomoću valjka za ljepilo, lopatice za ljepilo, četke za ljepilo ili alata za nanošenje.