Akumulatorski bušilica/zavrtac ABS 12 POWER , 2x2,0Ah

Akumulatorski bušilica/zavrtac ABS 12 POWER , 2x2,0Ah

Akumulatorski bušilica/zavrtac ABS 12 POWER
BUŠILICA-ZAVRTAČ-ABS12POWER-12V-2X2,0AH

Product Code 5717 512012  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Izuzetno kompaktna i snažna 12V  Li-Ion akumulatorska bušilica zavrtač. Idealna za sve lakše i  srednje teške zadatke bušenja i  zavrtanja

Max. napon 12 V
12 V max. napon (10,8 V nominalni napon).

Ugrađena LED lampa
Pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru.

Indikator stanja akumulatora
Osigurava kontinuiran uvid u preostali kapacitet akumulatora.

Izuzetno precizno podešavanje
• 18 stepeni podešavanja obrtnog momenta i 1 stepen za bušenje
• Omogućava višestruku primjenu u poslovima zavrtanja i bušenja

Četveropolni elektromotor bez četkica
Bolja raspodjela snage u poređenju sa običnim dvopolnim elektromotorom.

Ergonomska izvedba sa mekanom ručkom

Ugodan rad bez umaranja.

Male mase i dimenzija
Za dugotrajan rad na nepristupačnim mjestima.

3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu.

Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-ion 12 V/2 Ah, Art.-Nr.5 717 801201, 2 kom.
Brzi punjač ALG14/3 COMBI 10,8/12/14,4 V, Art.-Nr.5 717 901022, 1 kom.
Plastični kofer, 1 kom.
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 2 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 12 V/DC
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. 0-350/0-1.300 o/min
Max. obrtni moment 25 Nm
Max. prečnik bušenja u čeliku 10 mm
Max. prečnik bušenja u drvetu 15 mm
Max. prečnik vijka za drvo 6 mm
Raspon stezne glave min./max. 0,8-10 mm
Masa mašine sa akumulatorom 1 kg