Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10

Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10

Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10

Posebno prikladan proizvod za lemljenje štampanih ploča
  • Prečnik: 0,7 mm
  • Težina: 250 g
  • Min./max. temperatura topljenja: 240-260 °C
  • Hemijski sastav: Sn60Pb40
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Posebno prikladan proizvod za lemljenje štampanih ploča
  • S-Sn60Pb40 prema DIN EN 29453 (DIN 1707)
  • Kontinualna dobava topitelja DIN EN 29454-1/1.1.3.B (F-SW 32 DIN 8511) usljed 5 jezgri topitelja
  • Temperatura obrade: 240-260°C
  • Područje topljenja: 183-190 °C
  • Ostaci topitelja nisu korozivni
  • Niska temperatura lemljenja zahvaljujući brzom tečenju lema
  • Posebno pogodan za ploče sa štampanim kolima