PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija

Koristi se za brtvljenje navojnih spojeva
Otporan na sve agresivne medije, ne lijepi se i ne bubri, stoga sprječava zapinjanje konca. Dopušteno je poravnanje navojnog spoja, koje uključuje ograničeni povratak.
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
PTFE traka za zaptivanje navoja 0.08 mm
  • Primjena:
  • Za zaptivanje navojnih spojeva
  • DVGW-ispitano (debljina 0,1mm) prema DIN EN 751/3 (97) i DIN 30 660 (99)
  • Otporna na sve agresivne medije
  • Temperaturna stabilnost od -240°C do +240°C
  • Otpornost na pritisak do 25 bar
  • Ne lijepi i ne bubri - Time sprječava blokiranje navoja
  • Podešavanje navoja koje zahtijeva kratko odvrtanje i ponovno zavrtanje navoja je dozvoljeno