Ugaona spojnica za stolice i sanduke, celik pocincani

Ugaona spojnica za stolice i sanduke, celik pocincani

Ugaona spojnica za stolice i sanduke, celik pocincani

Ugaona spojnica za stolice i sanduke (pribor za drvene konstrukcije)
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Ugaona spojnica za stolice i sanduke (pribor za drvene konstrukcije)

Idealno za nekonstrukcijske spojeve drvo-drvo. Upušteni provrti s obje strane za uredne spojeve glave.
  • Rupe upuštene i pomaknute s obje strane za optimiziranu montažu
  • Za dužine krakova do 75 mm: 2 provrta
  • Za dužine krakova od 90 mm: 3 provrta
  • Čelični lim obostrano pocinčan (St37 + A2K)
  • Primjena u klasama iskoristivosti 1 i 2 u skladu s EN 1995:2013
Područje primjene:
Nenosivi spoj lakih drvenih konstrukcija kao što su kutije, ambalaža, namještaj, stolice ili pričvrsne letve bez strukturalnog pričvršćenja.

Način primjene:
ASSY 4 i ASSYplus vijci sa upuštenom glavom su odgovarajući pričvršćivači u skladu sa ETA 11/0190.