Meki lem u šipki sa sadržajem olova, 60-procentni

Meki lem u šipki sa sadržajem olova, 60-procentni

Meki lem u šipki sa sadržajem olova, 60-procentni

Meki lem u šipki sa sadržajem olova
LEM-KALAJ-ŠIPKA-60P-1KG

Product Code 0982 36  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Meki lem sa olovom oblika trougle šipke.
  • Prema DIN EN ISO 9463
  • Sadržaj kalaja.: 40%
  • Legura: S-Pb60Sn40
  • Temperatura topljenja: 183-235°C
  • Moguća primjena: krovopokrivački radovi, instalacije grijanja, građevinska limarija
  • Izvedba: trougle šipke
Sadržaj kalaja 60 %
Težina 1 kg
Min./max. temperatura topljenja 185-263 °C
Standard ISO 9453