Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe

Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe

Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe

Visokoučinkovita, standardna rezna ploča za nehrđajući čelik sa odličnim karakteristikama
  • Zelena za nehrđajući čelik
  • Izvedba: Ravna
  • Svestranost: 2 od 4
  • Životni vijek: 1 od 4
  • Rezna sposobnost: 2 od 4
  • Lakoća upotrebe: 2 od 4
  • Kvalitet reza: 3 od 4
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Visokoučinkovita, standardna rezna ploča za nehrđajući čelik sa odličnim karakteristikama.

Zelena za nehrđajući čelik
  • Visokoefikasne, vlaknima ojačane rezne ploče, sa smolnim vezivom
  • Za ručno rezanje električnim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Visoka otpornost na pucanje
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima evropskog standarda EN 12413
  • Bez primjesa željeza, hlora i sumpora (≤ 0,1%)
Primjena
Rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova od nehrđajućeg čelika.