Elektricna kutna brusilica EAG 11-125-C , (EAG11-125-C)

Elektricna kutna brusilica EAG 11-125-C                                                             , (EAG11-125-C)

Elektricna kutna brusilica EAG 11-125-C , (EAG11-125-C)

Elektricna kutna brusilica EAG 11-125-C
BRUSILICA-KUTNA-EL-(EAG11-125-C)

Product Code 5717 006010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Snažna kutna brusilica snage od 1.100 W sa elektronskim regulatorom konstantne brzine za srednje teške zadatke rezanja i brušenja. Isporuka u kartonskoj kutiji sa pomoćnim rukohvatom, zaštitnom haubom, steznom navrtkom i ključem za pritezanje.
  • Prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost
  • Elektronika za održavanje konstantne brzine
  • Rotor zaštićen od prašine i opiljaka
  • Ležajevi rotora u gumenom kućištu
    • Spriječeno “zavarivanje“ ležaja u kućištu prilikom zagrijavanja
  • Igličasti ležaj u glavi brusilice podnosi veća opterećenja
  • Dugme za blokadu vretena za lakšu izmjenu rezne/brusne ploče
  • Automatsko isključenje četkica za duži radni vijek alata
  • 3 godine garancije
Snaga 1100 W
Broj obrtaja bez opterećenja 11000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Masa mašine 1.6 kg
Navoj vretena M14
Napon 220-240 V/AC
Frekvencija 50-60 Hz
Dužina kabla 2.5 m