1K- pištoljska PU pjena, PURlogic FLEX , 500ml

1K- pištoljska PU pjena, PURlogic FLEX , 500ml

1K- pištoljska PU pjena, PURlogic FLEX
PJENA-PU-PIŠT-(PURLOGICFLEX)-500ML

Product Code 0892 1428  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
PURlogic®FLEX,  1K-Premium PU pjena za elastične izolacione fuge

Preporučuju stručnjaci i vodeći proizvođači prozora

Izuzetno visok stepen elastičnosti

  • Izuzetno fleksibilan, čime se u značajnoj mjeri sprečava rizik od pucanja pjenastog zrna. (Otprilike 3 puta veća fleksibilnost komercijalno dostupnih PU pjena).
  • Sprječava toplotne mostove

Pogodno za upotrebu zimi

  • Sve do -15°C površine i temperature okoline
  • Do 0°C temperature boce
  • Čak i elastična na temperaturama ispod 0°C

Testirane karakteristike proizvoda

  • Ispitivanje komponenata
  • Zvučna izolacija spoja
  • Toplinska provodljivost
  • Propusnost vazduha
  • Propusnost vodene pare
  • Testirana svojstva uštede energije
  • Opća potvrda o ispitivanju koju izdaju građevinske vlasti
  • Certifikat EMICODE

Finoćelijska i ujednačena struktura pjene.

Otporan na starenje.

Visok stepen pražnjenja zaostalog proizvoda.

Napomena:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne lijepi se na polietilen, silikon, PTFE i masnoće. PURLOGIC FLEX se može nanositi sa PURLOGIC Xpress i PURLOGIC COMBIpress. Primer treba nanijeti na porozne i upijajuće površine. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt s mokrim ljepilom.

Sistemi ljepila za strukturu prema ift programu certifikacije QM360: 2014, reg.br.188 7050098

Boja Šljunak siva
Sadržaj 750 ml
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 6 min
Izdašnost 18 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 20 min
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Miris Karakterističan
Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 24 kg/m³
Ćelijska struktura Srednje-fina
Radna temperatura okoline i podloge +5°C do +25°C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40°C do +90°C
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B2
Toplotna provodljivost λ (prema DIN 52612) 0.034 W/m.k
Zvučna izolacija (sa 10mm širine fuge, DIN 52210) 60 dB
Apsorpcija vode (%) (prema DIN 53433) 0.3 Vol-%
Snaga kompresije (prema DIN 53421, kod 10 kompresije) 2 N/cm²
Vlačna posmična čvrstoća (prema DIN 53427) 12 N/cm²
Vlačna čvrstoća (prema DIN 53430) 5 N/mm²
Izduženje pri kidanju (prema DIN 53571) 20 %
Postojanost na UV zrake Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci