Mašina za rezanje plocica metalna, ConP , 500 mm

Mašina za rezanje plocica metalna, ConP , 500 mm

Mašina za rezanje plocica metalna, ConP
MAŠINA-ZA-REZANJE-PLOCICA-CONP-500MM

Product Code 9ZCM CP790135  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ekonomični rezač pločica sa osnovnom pločom od čeličnog lima

  • Osnovna ploča od čelika (debljina 1,5 mm) 
  • Za pločice i ploče do 500 mm
  • S HM točkićem 15 x 6 mm Ø 1,5 mm debljine
  • Za ploče do 10 mm debljine
  • Rezervni točkić: COXT790121
  • Maks za dijagonalne rezove: 350 x 350 mm
Za pločice dimenzija max. 500 mm
Materijal osnovne ploče Čelični lim
Dimenzije reznog točkića 15 x 6 x 1,5 mm