Libela/Vaservaga duga Euro, Connex

Libela/Vaservaga duga Euro, Connex

Libela/Vaservaga duga Euro, Connex

Od aluminijuma dužih dužina, uz visoku preciznost od +/- 0,1 mm/m
  • Materijal: Aluminij
  • Debljina profila: 1,8 mm
  • Tačnost: +/- 0,1 mm/m
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Libela Euro 150 cm, aluminijska

Aluminijska konstrukcija
  • Izrađena od laganog, ali čvrstog aluminija.
  • Osigurava dugotrajnost i otpornost na koroziju.
Površina obložena prahom
Omogućava lakše čišćenje i održavanje alata.

Horizontalna libela sa čitljivim nagibom od 2%
Pruža preciznost pri postavljanju površina s blagim nagibom.

Tačnost mjerenja +/- 0,1 mm/m

Dizajn omogućava korištenje alata za mjerenje iznad glave

Gumeni završeci otporni na udarce
Štiti alat od oštećenja prilikom padova ili udaraca.

Otporna na UV zračenje i udarce
Osigurava dugotrajan vijek trajanja alata čak i u teškim uslovima rada.