Pneumatska ekscentarska tanjirasta brusilica DTS 152C, DTS152C

Pneumatska ekscentarska tanjirasta brusilica DTS 152C, DTS152C

Pneumatska ekscentarska tanjirasta brusilica DTS 152C, DTS152C

Pneumatska ekscentarska tanjirasta brusilica DTS 152C
BRUSILICA-EKSCENT-PNE-TANJIR-DTS152C

Product Code 0703 7521  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ekstremno jaka pneumatska ekscentarska tanjirasta brusilica DTS 152C za grubo brušenje (5-mm hod).

Trostruko izbalansirani pogon
Minimalne vibracije, što rezultuje najboljim mogućim rezultatima brušenja i radom bez napora.

Kontinualno podešavanje brzine sa sigurnosnim prekidačem
Optimalno prilagođavanje brusnog papira i njegova zamjena bez odspajanja komprimiranog zraka.

Ležajevi velikih dimenzija sa zaštitom od prašine
Robusni i dugotrajni.

Efektni i okretni prigušivač buke
Minimalna emisija buke i zglobni ispušni izlaz za maksimalnu radnu udobnost.

Za vanjsko usisavanje prašine
Minimalno nakupljanje prašine zahvaljujući optimalnim opcijama sa usisivačima ili stacionarnim usisnim sistemima.

Ekstremno kompaktna izvedba kućišta
Ergonomski oblik i zgodno rukovanje.

3-godišnja garancija.
Na greške u proizvodnji i materijalu.
Prečnik brusnog tanjira 150 mm
Brusni hod 5 mm
Max. brzina obrtanja 12000 o/min
Izlazna snaga 186 W
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja zraka 113 l/min
Dužina 215 mm
Visina 98 mm
Masa mašine 0.71 kg
Min. unutrašnji prečnik crijeva 9 mm
Priključni navoj R1/4 col