Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2000 COMPACT , HLG 2000

Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2000 COMPACT , HLG 2000

Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2000 COMPACT
PIŠTOLJ-VRUĆ-ZRAK-EL-HLG2000COMPACT

Product Code 5707 2511  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Praktičan, lagan uređaj s regulacijom temperature u 10 stepeni.

• Dugi radni vijek do 750 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Lagan i ergonomski dizajn znači da se čak i dugotrajniji zadaci mogu obavljati uz malo napora

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; zavarivanje bitumenom, lijepljenje traka na čičak, spajanje, skidanje naljepnica, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje i nanošenje folija), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
Snaga 2000 W
Temperatura izlaznog zraka 80 - 600 °C
Protok zraka 250 - 650 °C
Masa mašine 700 g
Visina 195 mm
Dužina 250 mm
Širina 75 mm
Dužina kabla 5 m
Tip kabla H05RN-F2x1mm²
Nominalni napon 230 V
Frekvencija 50 Hz