1K - PU ljepilo za fasadne termo-izolacione panele, W2302 , 750ml

1K - PU ljepilo za fasadne termo-izolacione panele, W2302                                           , 750ml

1K - PU ljepilo za fasadne termo-izolacione panele, W2302 , 750ml

1K - PU ljepilo za fasadne termo-izolacione panele, W2302
LJEPILO-Z.IZOLPLOČE-PU-PIŠT-750ML

Product Code 0892 40070  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
1-komponentno poliuretansko ljepilo za lijepljenje stiropora, stirodura i kamene vune
  • Poliuretansko ljepilo je montažna, izolacijska jednokomponentna niskoekspandirajuća poliuretanska pjena koja nastaje procesom pjenjenja i očvršćivanja tekuće reakcijske smjese pod utjecajem vlage.
  • Lako se nanosi i dozira uz pomoć pištolja uz izuzetno dobro prianjanje na stiropor, stirodur, kamenu vunu, beton i ostale građevinske materijale.
  • Ne prianja na silikon, polietilen i PTFE.
  • Jedna doza je dovoljna za postavljanje do 15 m2 izolacije u zavisnosti od strukture podloge.
Područje primjene:
Upotrebljava se u građevinarstvu za lijepljenje izolacijskih ploča, za termo izolaciju građevinskih objekata. Upotrebu nalazi i kod termo izolacije vodovodnih cijevi, kada, bojlera i rashladnih sistema; popunjavanje otvora, rupa i pukotina koje se ne mogu popuniti drugim sredstvima za popunjavanje, te za zaptivanje cijevi za grijanje, cijevi plinskih instalacija i električnih vodova.

Uputa za rad:
Površine moraju biti čiste i odmašćene. Neposredno prije primjene vodom navlažite površinu na koju lijepite izolacijske ploče radi boljeg prianjanja. Prije upotrebe snažno protresite bocu minimalno 20 puta. Optimalna temperatura boce prije primjene je +15°C do + 20°C. Minimalna temperatura okoline je +5°C. Ukoliko radite na temperaturama iznad optimalne temperature (+20°C), preporučena razlika u temperaturi boce i okoline je 5°C ili manje. Navrnite pištolj na bocu. Uvijek koristite pjenu tako da je ventil boce okrenut prema dolje. Uz pomoć okidača i vijka na pištolju kontrolišite količinu nanosa pjene. Nanesite jednoličan sloj ljepila na ploču oko 2 cm od ruba, a zatim «cikcak» prema dužim paralelnim stranama ploče. Nakon nanošenja ljepila ploču čvrsto pritisnuti na zid. Korekcije ploče je moguće vršiti u narednih 10 minuta.
Hemijska osnova Poliuretan
Boja Bež
Sadržaj 750 ml
Pokrivna moć 15 m²
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 8 min
Vrijeme rezanja (nanos debljine 2 cm) max. 20 min
Specifična težina, slobodno ekspandirajuća 14-18 kg/cm³
Specifična težina u zazorima 17-21 kg/cm³
Toplotna provodljivost 0,035-0,05 W/mK
Stabilnost max. +/-5 %
Preporučena temperatura primjene +5 do +35 °C
Klasa zapaljivosti B3
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci