Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Power

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Power

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Power

Visoko opteretivo, elastično hibridno konstrukciono ljepilo i zaptivna masa
  • Na bazi hibridnog polimera
  • Min./max. vrijeme formiranja pokožice: 30-40 min
  • Brzina potpunog očvršćavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje vlagom: 3 mm/d
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 40 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do +90 °C
  • Max. promjena volumena prema DIN 52451: 2 %
  • Kratkotrajna otpornost na: mineralna ulja, goriva, životinjske masti, životinjska ulja, biljne masti, biljna ulja
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Bez PVC-a
  • Bez VOC
  • Bez izocijanata
  • Otporno na UV zračenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na max. 25°C: 12 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Elastično hibridno konstrukcijsko ljepilo pogodno za velika opterećenja

Izvrsno prianjanje uz neznatnu prethodnu obradu
  • Vrlo dobro prianjanje na skoro svim podlogama, kao što su npr. metali (čelik, nehrđajući čelik, pocinčani čelik, aluminij), plastične mase (npr. ABS, GFK, tvrdi PVC) ili keramički materijali
Elastično s neznatnom sposobnošću rastezanja 
  • Velika početna čvrstoća
  • Nema skupog učvršćivanja građevnih elemenata 
Može se prelakirati 
  • Lakiranje je moguće prije i poslije površinskog otvrdnjavanja, (prethodnim ispitivanjem provjerite kompatibilnost laka!)
  • NSF (P1) registrovano (Nr. 136996)
Otporno na UV-zrake
  • Vrlo pogodno za vidljive fuge
Nije korozivno
  • Nema nagrizanja metala
  • Nema poseban miris 
  • Ne sadrži VOC i otapala 
  • Ne sadrži izocijanat, PVC i silikon
Područja primjene:
Za strukturno lijepljenje kod dinamičkog naprezanja, zaptivanje šavova i fuga prilikom izrade karoserije, pri proizvodnji vozila i karavana, prilikom nadogradnje na vozilima, pri izradi vagona i kontejnera, u metalnoj industriji i izradi aparata, te u tehnici klima uređaja i ventilacije.

Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, bez prašine i masnoće (vidi Ljepilo + Zaptivna masa/Sredstva za optimizranje površine). Nestvrdnuti materijal se može ukloniti pomoću L+B Sredstva za odstranjivanje, Art.-Nr. 0890 100 63, a stvrdnuti samo mehaničkim putem.

Uputa:
Ne kombinujte sa lakovima na bazi alkidne smole. Nije pogodno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i omekšanu plastičnu masu. Voditi računa o tome da za sigurno ljepljenje spoja treba osigurati minimalnu debljinu sloja od 3 mm! Kako bi se postigli optimalni rezultati ljepljenja, neizostavna je primjena proizvoda iz linije L+B za poboljšanje prianjanja! Toga se mora pridržavati posebno kod kritičnih podloga kao što su obojeni metali (bakar) i pocinčani materijali. Za poravnavanje koristiti Würth sredstvo za poravnjavanje.