Utikaci gumeni sa uzemljenjem IP44 Meister

Utikaci gumeni sa uzemljenjem IP44 Meister

Utikaci gumeni sa uzemljenjem IP44 Meister

Pogodni za vlažne prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 44
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Gumeni utikač sa centralnom kablovskom uvodnicom.

Karakteristike:
  • Materijal: guma
  • Velika mehanička čvrstoća
  • Vučno rasterećenje
  • Vrsta zaštite IP44
  • Jednostavno povezivaje na produžne kablove
  • Maksimalni presjek kabla: 2,5 mm2