1/2 col ojacani kardanski zglob , L63 mm

1/2 col ojacani kardanski zglob                                                                     , L63 mm

1/2 col ojacani kardanski zglob , L63 mm

1/2 col ojacani kardanski zglob
NASTAVAK-ZGLOB-POJAC-1/2COL

Product Code 0714 138351  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ojačani zglobni nastavak sa 1/2" prihvatom za nasadne ključeve.
  • Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne odvijače
  • Standard: 4-ugaoni pogon prema DIN 3121
  • Izvedba: kovana, brunirana
Pogon 1/2 inč
Izlaz (s1) 1/2 inč
Dužina 63 mm
Vanjski promjer ključa 30 mm