1/2 col nasadni kljuc XZN dugi

1/2 col nasadni kljuc XZN dugi

1/2 col nasadni kljuc XZN dugi

ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom.
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji četverougao
  • Dužina: 100 mm
  • Dužina trna: 60 mm
  • Vanjski promjer ključa: 22,5 mm
  • Površina: kromirana
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom.
  • Površina: kromirana
  • Pogon: unutarnji šestougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: višezubni (XZN)

Info 
Prikladno za ručno rad sa reverzibilnim čegrtaljkama DIN 3120