Držac nareznice EN22568 Performance

Držac nareznice EN22568 Performance

Držac nareznice EN22568 Performance

Za držanje okruglih matrica prema DIN EN 22568, DIN EN 24231 i tvorničkim standardima s novodizajniranim, ojačanim tijelom i crnim čeličnim ručkama za vrlo visoke zahtjeve

  • Norme: EN 22568
  • Materijal: lijevani cink
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Učinkoviti držač matrice izrađen od tlačno lijevanog cinka za držanje okruglih matrica u skladu s DIN EN 22568, DIN EN 24231 i tvorničkim standardima s novodizajniranim, ojačanim tijelom i crnim čeličnim ručkama za vrlo visoka opterećenja.

Siguran rad čak i s visokom razinom sile

Vrlo visoka nosivost u usporedbi s komercijalno dostupnim modelima zahvaljujući novoj geometriji alata i novom proizvodnom procesu s strožim proizvodnim tolerancijama

Ugodan rad

Glatki i stabilni pričvrsni vijci s finim križnim narezima omogućuju zatezanje matrica bez odvijača

Održiva proizvodnja
Ručke od crnog čelika i tijelo držača matrice presvučeno prahom

Upute
Matrica se postavlja u držač matrice s utorom u visini srednjeg vijka. Prvo, srednji vijak je fiksiran odvijačem. Dva nasuprotna vijka se zatim zategnu kako bi se pravilno stegnula matrica. Zatim dolaze dva preostala vijka, koji konačno učvršćuju matricu na mjestu. Zatim se rezna matrica postavlja okomito na radni komad. Zahvaljujući dvjema ručkama, sada možete primijeniti više sile i rezanje je lakše. „HSS Performance“ i „HSCo Multi Performance“ matrice mogu se koristiti s obje strane zbog svoje dvostrane oštrice. Prilikom rezanja mora se koristiti dovoljno maziva. Nakon dva okretaja, čip se može slomiti kratkim okretanjem unatrag.