Ljepilo za osiguranje ležajeva temperaturno-otporno

Ljepilo za osiguranje ležajeva temperaturno-otporno

Ljepilo za osiguranje ležajeva temperaturno-otporno

Za pričvršćivanje čahura i ležajeva izloženih visokim temperaturama
  • Na bazi etera metakrilne kiseline, zelene boje
  • Prikladno za max. navoj: M36
  • Max. sposobnost popunjavanja praznina: 0,2 mm
  • Uslovi potpunog očvršćivanja: isključenje kisika i kontakt s metalom (ioni bakra ili željeza)
  • Min./max. početna čvrstoća: 30-40 min
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 1-3 h
  • Min./max. konačna čvrstoća: 12 h-24 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -55 do 200 °C
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na sobnoj temperaturi
  • Bez otapala
  • Bez silikona
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Sredstvo za osiguranje cilindričnih elemenata visoke temperaturne otpornosti, za ugradnju posteljica i ležajeva izloženih visokim temperaturama

Max. popunjavanje zazora od 0,2 mm
Čak se i veća odstupanja mogu ekonomično korigovati

Sprječava frikcionu koroziju
Sprječava zapeknuća ležajeva

Radno temperaturno područje od -55°C do +200°C (kratkotrajno do +230°C)
Čvrstoća na 100°C je još uvijek 85% od maksimalne čvrstoće (Sredstvo za osiguranje ležajeva, Art.-Nr. 0893 603 ... samo 30%)

Brzo stvrdjavanje: čvrsto za rukovanje nakon 40 minuta, funkcionalno nakon 1 do 3 sata
Smanjuje vrijeme zastoja

DOS sistem:

  • Praktično upravljanje jednom rukom zahvaljujući pametnoj blokadi zakretanja
    Jedna ruka uvijek ostaje slobodna.
  • Kontinuirano podesivi sistem doziranja
    Doziranje se može prilagoditi primjeni i smanjiti potrošnju i troškove na minimum.
  • Nema ostataka materijala u grlu za doziranje
    Optimizirani troškovi zahvaljujući pražnjenju gotovo bez preostalog proizvod
Način primjene:
Ova tečna plastika očvršćava u dodiru s metalom bez prisutnosti kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene. Dovoljno navlažite ljepljive površine i odmah ih spojite.