Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke cvrstoce NSF

Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke cvrstoce NSF

Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke cvrstoce NSF

Za visokočvrsto spajanje cilindričnih dijelova izloženih velikim opterećenjima
  • Na bazi etera metakrilne kiseline, zelene boje
  • Specifična težina u skladu sa DIN EN ISO 2811-1: 1,07 g/cm³
  • Prikladno za maksimalni navoj od M12
  • Max. sposobnost popunjavanja praznina: 0,15 mm
  • Uslovi potpunog očvršćivanja: isključenje kisika i kontakt s metalom (ioni bakra ili željeza)
  • Min./max. početna čvrstoća: 5-10 min
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 30-40 min
  • Min./max. konačna čvrstoća: 3 h-6 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -55 do 150 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na sobnoj temperaturi
  • Bez otapala
  • Bez silikona
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Sredstvo za osiguranje cilindričnih dijelova visoke čvrstoće, za veoma snažno pričvršćivanje posteljica, čaura, zupčanika, klinova, sklopova vratila i glavčine i ležajeva izloženih velikim opterećenjima

Pouzdano otvrdnjavanje pri niskim temperaturama oko 0°C

Pouzdana pomoć i tokom zime

Može se upotrijebiti i na malo nauljenim površinama
Ne treba trošiti vrijeme na odmašćivanje ležajeva

Max. popunjavanje zazora od 0,15 mm
Čak se i veća odstupanja mogu ekonomično korigirati

Sprječava frikcionu koroziju
Sprječava zapeknuća ležajeva

DOS sistem:

  • Praktično upravljanje jednom rukom zahvaljujući pametnoj blokadi zakretanja
    Jedna ruka uvijek ostaje slobodna.
  • Kontinuirano podesivi sistem doziranja
    Doziranje se može prilagoditi primjeni i smanjiti potrošnju i troškove na minimum.
  • Nema ostataka materijala u grlu za doziranje
    Optimizirani troškovi zahvaljujući pražnjenju gotovo bez preostalog proizvod
Način primjene:
Ova tečna plastika očvršćava u dodiru s metalom bez prisutnosti kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene. Dovoljno navlažite ljepljive površine i odmah ih spojite.