Silikonska zaptivna masa Acetat silikon

Silikonska zaptivna masa Acetat silikon

Silikonska zaptivna masa Acetat silikon

Za srednje opterećene spojne zaptivne fuge, unutrašnja i vanjska primjena
  • Na bazi acetat - umreženog silikonpolimera, karakterističnog mirisa
  • Max. apsorpcija diletacija: 13%
  • Specifična težina: 1 g/cm³
  • Ne sadrži fungicide
  • Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 15 min
  • Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z.: 2-3 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -40 do 120 °C
  • Shore A tvrdoća: 20
  • Istezanje do loma min.: 500%
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Acetatna silikonska zaptivna masa za spojeve pločica izložene srednjem opterećenju

Trajno elastično.

Odlično prianjanje na različitim površinama.

Visoka otpornost na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake.