Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 303, 4x5+4x10g

Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 303, 4x5+4x10g

Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 303, 4x5+4x10g

Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 303
TEG-BALA-OLO-LJEP-3,8X18X105-(4X10+4X5G)

Product Code 0830 14 601  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Olovni teg za balasiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima a sistem pričvršćivanja je ljepljenje
  • Pogodno za sva putnička vozila sa felgama od lakog materijala
  • Balansirajući tegovi sa oblikovanim radijusom zbog boljeg prijanjanja na felgu, otporni na udarce
Napomena:
Lijepiti balansirajuće tegove isključivo gdje je pokazano na slici. Nagib felge ne smije preći 15°
Težina 60g (4 x 5g + 4 x 10g)
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Olovo
Dimenzije 105 x 15 x 5 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Bez premaza
Boja Siva
Model Tip 303