Pneumatsko crijevo na koturu, 15 m

Pneumatsko crijevo na koturu, 15 m

Pneumatsko crijevo na koturu
CRIJEVO-PNEUM-PLAST-KUĆIŠT-KOTUR-DSA-15M

Product Code 0699 01015  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]

Pneumatsko crijevo na kolutu za automatsko namotavanje. Praktični nosač sa stalkom i visokokvalitetnim Hybrid-Polymer crijevom za vazduh. Obezbjeđuje radnu efikasnost, urednost i sigurnost na radnom mjestu.


Robusno, zatvoreno plastično kućište
Crijevo i mehanizam za namotavanje zaštićeni su od prašine i drugih zaprljanja.

Visokokvalitetno Hybrid-Polymer crijevo
Visoka otpornost na prelamanje i na negativan uticaj ulja i razrjeđivača. Izuzetno male težine. Odlično ponašanje na niskim i visokim temperaturama.

Visoki kapacitet protoka vazduha u crijevu
Nema pada pritiska čime se poveć ava efikasnost i smanjuju troškovi.

Moguća montaža na zid, pod i plafon
Za univerzalnu upotrebu bez dodatnih promjena.

180° ugao zakretanja mehanizma
Velika sloboda kretanja i komfor pri radu.

Sigurnost na radnom mjestu
Crijeva i kablovi ostavljani na podu predstavljaju značajan izvor opasnosti i mogu prouzrokovati nesreć e.
Mehanizam za namotavanje eliminiše moguće „prepreke“ u radnom prostoru koje izazivaju klasična crijeva za vazduh i sprječava moguće nesreće.

Sprječava ošteć enje crijeva
Crijeva koja stalno leže na podu ili radnom stolu lakše se ošteć uju i moraju se mijenjati češće.
Crijeva u plastičnom nosaču sprječavaju ovu vrstu štete, crijevo je uvek namotano i spremno za upotrebu.

Napomene: 
  • Rastvarači (poput dizel ulja) mogu naškoditi crijevu.
  • Brze spojnice i konektori za alat nisu uključeni u sadržaj isporuke!
Preporučene spojnice:
Nipl sa navojem 3/8" Art. 0699 2038
Brza STOP spojnica sa navojem 3/8" Art. 0699 1038
Max. radni pritisak 20 bar
Unutrašnji prečnik crijeva 9,5 mm
Vanjski prečnik crijeva 15 mm
Dužina radnog crijeva 15 m
Dužina dovodnog crijeva 0,9 m
Priključak radnog crijeva R 3/8" vanjski navoj
Priključak dovodnog crijeva R 3/8" vanjski navoj
Gumeni graničnik na radnom crijevu Da
Zidni nosač Da
Max. visina montaže 3
Temperaturno područje od -10oC do +60oC
Težina 7,2 kg
Dimenzije (VxŠxD) 367x191x367 mm