Trenutno ljepilo Klebfix 2K

Trenutno ljepilo Klebfix 2K

Trenutno ljepilo Klebfix 2K

Transparentno, fleksibilno 2-komponentno superljepilo za popunjavanje praznina
  • Na bazi cijanoakrilata, prozirne boje
  • Max. veličina zazora za lijepljenje: 6 mm
  • Specifična težina: 1,21 g/cm³
  • Min./max. vrijeme očvršćivanja ovisno o razmaku ljepila: 5-6 min
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do +80 °C
  • Min./max. temperatura obrade: -15 do 35 °C
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje pri skladištenju na hladnom, suhom i prostoru zaštićenom od smrzavanja: 12 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Prozirno, fleksibilno 2-komponentno superljepilo za popunjavanje praznina

Za univerzalnu upotrebu

Odlično prianjanje na širok spektar površina
  • Praktično transparentno vezivanje PMMA
  • Visok kapacitet punjenja zazora uz minimalno skupljanje
  • Jaka početna adhezija
  • Može se mehanički obraditi
Veoma visok nivo čvrstoće lepljenja
Nosivost do 75 kg/cm² nakon stvrdnjavanja

Konzistencija gela
Može se koristiti i na okomitim površinama i iznad glave

Jednostavan za korištenje
  • Verzija od 10 g dolazi u praktičnom špricu - nije potreban pištolj
  • Tanak vrh miksera garantuje precizno nanošenje
Otporan na benzin i dizel

Bez silikona i otapala

Način primjene:
Podloge moraju biti čiste, suhe i odmašćene.
Umetnite potisnu šipku, zatim odvrnite poklopac i pričvrstite mikser (Art.Nr. 0891 481 000).
Prvih 1 do 2 cm miješanog ljepila ne treba koristiti.
Zatim odmah nanijeti ljepilo na jednu od dvije površine koje se lijepe i spojiti ih u okviru 1 minute.