Rucni pištolj za istiskanje duplih kartuša Al-1 , 2X310ml

Rucni pištolj za istiskanje duplih kartuša Al-1                                                     , 2X310ml

Rucni pištolj za istiskanje duplih kartuša Al-1 , 2X310ml

Rucni pištolj za istiskanje duplih kartuša Al-1
PIŠTOLJ-ISTISKDUPLKARTUŠ-RUČNI-2X310ML

Product Code 0891 60123  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Ručni pištolj za istiskanje duplih kartuša, 2x310 ml

Za upotrebu sa 2-komponentnim ljepilima Al-1

Ergonomska i uravnotežena ručka
  • Olakšava korištenje pištolja
  • Mogućnost otpuštanja kvačice jednom rukom
Visok prijenos
  • Potisna sila od 400 kg omogućuje nježan rad bez zamora
  • Dvostruki prijenos optimalno raspoređuje ručnu snagu na obje potisne poluge
Brza dekompresija
Brza dekompresija kartuša omogućava brz i trenutni prekid u slučaju pjenjenja

Jednostavan za korištenje
  • Funkcija protiv kapanja sprječava prelijevanje materijala
  • Snap-fit funkcija omogućuje bolje držanje i sprječava klizanje ili ispadanje kartuša
Težina 1378.5 g
Materijal Plastika - Poliamid PA
Boja Crna, Crvena
Dužina 235 mm
Širina 190 mm