Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka , 4Tx9,5m

Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka                                                      , 4Tx9,5m

Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka , 4Tx9,5m

Traka sa zatezacem, dvodijelna, dvostruka kuka
TRAKA-ZATEZ-OSIG.TERETA-ŠPICKUK-4T-9,5M

Product Code 0713 929949  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]

Dvodijelni remen za stezanje sa zatezačem i kukom sa obje strane

Idealan za osiguravanje tereta tokom transporta. Koristi se u industriji, građevinarstvu i logistici.

Svojstva:

  • Dvodijelni dizajn: Remen se sastoji od dva dijela, omogućavajući lakše rukovanje i postavljanje.
  • Zatezač: Integrirani zatezač omogućava jednostavno i sigurno stezanje tereta.
  • Kuke sa obje strane: Opremljen je kukama na oba kraja za čvrsto pričvršćivanje.
  • Materijal: Izrađen od visokokvalitetnog poliestera koji pruža dugotrajnu izdržljivost i otpornost na habanje
Način primjene:
  1. Postavite jedan kraj remena oko tereta
  2. Pričvrstite kuku na stabilnu tačku
  3. Povucite remen preko tereta i pričvrstite drugu kuku
  4. Koristite zatezač za stezanje remena do željene napetosti
LC zatezanje 40 kN
LC ravno povlačenje 20 kN
Dužina 9,5 m
Širina 50 mm
Boja Crvena
Sila predopterećenja 400 daN
SHF standardna ručna sila 50 daN