Pjena za njegu pneumatika, 500ml

Pjena za njegu pneumatika, 500ml

Pjena za njegu pneumatika
PJENA-NJEGAGUMA-500ML

Product Code 0890 121  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Visokokvalitetno sredstvo za njegu guma, jednostavno za upotrebu.

Čisti, njeguje, štiti
  • Jednostavna primjena u jednom potezu, što štedi vrijeme
Nije potrebno brisanje nakon prskanja
  • Idealno prije odlaganja guma (ljeto/zima)
Uglađeni svilenkasti sjaj
  • Ima efekat čišćenja
  • Poboljšava optički izgled, zbog toga je naročito pogodna za primjenu na vozilima koja se izlažu salonima
Optimalna UV i ozonska zaštita
  • Sprječava bljeđenje guma
  • Sprječava nastanak pukotina i zareza od starosti
Pjena
  • Štedljiva primjena
  • Ne curi
  • Odbija prašinu i prljavštinu
Ne sadrži otapala
  • Ne nagriza lak, vještačke materijale, gumu i metal
  • Ne sadrži AOX
Primjena:
  • Ravnomjerno naprskati pjenu na bokove guma i ostaviti da se osuši
  • Nije potrebno naknadno brisanje
  • Može se upotrijebiti i na mokrim gumama
  • Ukoliko su gume jako prljave, prije prskanja pjenom, očistiti ih
Napomena:
  • Ne prskati po gazištima guma, kočionim diskovima i bubnjevima kočnica
  • Sadrži silikon
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Alkalni surfaktanti, silikonsko ulje
Pakovanje Aerosol doza
Boja Bijela
Specifična težina (20°C) 0.919 g/cm³
Miris Karakterističan
pH vrijednost (20°C) 9.0
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Bez silikona Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci