Kutni odvijac vijaka unutrašnji 6-ugao Alat za podešavanje , 4 mm

Kutni odvijac vijaka unutrašnji 6-ugao Alat za podešavanje , 4 mm

Kutni odvijac vijaka unutrašnji 6-ugao Alat za podešavanje
ODVIJAC-KUTNI-IN6KT-KRATKI-4X103X91X15

Product Code 0715 31 85  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ugaoni odvijač vijaka sa unutrašnjim šestouglom

Za ugaone i makazaste šarke

Izuzetno primjenjiv u najužem prostoru
Zahvaljujući dugoj poluzi

Područje primjene:
Za tip klina: klin za zaključavanje E i P
Veličina vrha 4 mm
Dužina (L1) 103 mm
Dimenzija kratkog uda 15 mm
Dimenzija dugog uda (L2) 91 mm