Zaštitne cipele S1P plitke, Eco Fresh

Zaštitne cipele S1P plitke, Eco Fresh

Zaštitne cipele S1P plitke, Eco Fresh

Zaštitna cipela izrađena od 70% recikliranih materijala, modernog dizajna, s inovativnim sistemom ventilacije

Boja: crna, plava
Gornjište cipele: reciklirani materijal
Sigurnosna kategorija: S1P
Norme: EN 20345, SRC
Drugi standard: SRC
Širina stopala: 11 (zaštitne cipele udobne širine)
Materijal kapice: plastika
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Prva zaštitna cipela izrađena od 70% recikliranih materijala, modernog dizajna, s inovativnim sistemom ventilacije
  • Gornjište, vezice i omča izrađeni od 100% recikliranog PET-a
  • Ultra-prozračna podstava
  • 100% reciklirani uložak od aktivnog ugljena sa sistemom ventilacije
  • Plastične zaštitne kapice, zaštita od tkanine protiv probijanja
  • Neklizajući PU vanjski đon SRC,
  • Uudobna širina 11,
  • Bez metala
  • Proizvedeno u Italiji,
  • Cca. 480 g po cipeli u veličini 42