Turbo vijak male glave TX30 celik pocincani

Turbo vijak male glave TX30 celik pocincani

Turbo vijak male glave TX30 celik pocincani

Građevinski vijak male glave, pocinačni čelik, plavo pasiviran
  • Promjer navoja (d): 7,3 mm
  • Materijal: Željezo
  • Površina: Pocinčana
  • Tip glave: Šesterougaona glava (imbus glava)
  • Tip navoja: Metrički navoj
  • Oblik vrha: Vrh
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Građevinski vijak male glave, pocinačni čelik, plavo pasiviran

Karakteristike:
  • Brza i efikasna montaža bez korištenja tiple
  • Kod montaže okvira prozora bez pritezanja i deformacije profila
  • Moguća brza demontaža
Napomena:
  • Bušenje u betonu ∅ 6,5 mm
  • Bušenje u punoj i šupljoj cigli ∅ 6,0 mm
  • Zaštitne plastične kapice: Art.-Nr. 2590 7302 ...
Područje primjene:
Samourezivi vijak, koristi se za distancnu montažu ramova prozora od plastike, drveta, aluminijuma.

Način primjene:
Izbušiti i očistiti rupu. Postaviti i fiksirati ram prozora, potom uvrnuti vijak, te postaviti pokrovnu kapu.