Akumulatorski M-CUBE radio-zvucnik sa Bluetooth tehnologijom , 18V

Akumulatorski M-CUBE radio-zvucnik sa Bluetooth tehnologijom , 18V

Akumulatorski M-CUBE radio-zvucnik sa Bluetooth tehnologijom
ZVUČNIK-RADIO-BLUETOOTH-BTS18-40

Product Code 5701 425000  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Uputstvo [1]
Deklaracija [1]
Kompaktni M-CUBE akumulatorski zvučnik sa Bluetooth tehnologijom, FM radio funkcijom i osebujnim zvukom.

• Spajanje dvaju zvučnika u Bluetooth načinu rada s TWS (True Wireless Stereo) funkcijom za još bolji i bogatiji stereo zvuk
• Funkcija FM radija s glasovnim pomoćnikom za navigaciju stanicama
• 5 V/2 A USB tip A priključak za punjenje prijenosnih uređaja i čitanje USB nosača podataka s maksimalnim kapacitetom pohrane od 64 GB
• AUX-in priključak za reprodukciju muzike putem isporučenog AUX kabla
• Konektor s navojem od 5/8 inča (col) sa redukcijskim rukavcem od 1/4 inča za izbornu montažu na stalak za kameru/laser
• Kućište sa stepenom zaštite IPX5 i aluminijska ručka za nošenje
• Opcijsko napajanje preko 18 voltne M-CUBE baterije ili isporučene jedinice napajanja

2 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Napomena
Za punjenje M-CUBE baterije potreban je i odgovarajući M-CUBE punjač.

Sadržaj isporuke za Art.-Nr. 5701 425 000
Napojna jedinica, 5801 425 000, 1 kom.
Tripod redukcijski rukavac za BTS 18-40 M-CUBE, 5801 425 001, 1 kom.
Aux-in kabal, 5801 425 006, 1 kom.

Mrežni napon 230 V
Baterijski napon 18 V
Min./max. FM radio frekvencija 87,5 - 10,8 kHz
Izlazna snaga (2x zvučnik) 34 W
Masa 2.97 kg