Hidraulicno ulje TRIATHLON HM-HLP 46

Hidraulicno ulje TRIATHLON HM-HLP 46

Hidraulicno ulje TRIATHLON HM-HLP 46

Visokoefikasno hidraulično ulje kompatibilno sa svim zaptivačima, čelikom i metalima
  • Vrsta ulja: Mineralno ulje
  • Specifična težina na 15°C: 875 kg/m3
  • Tačka paljenja: 225 °C
  • Tačka tečenja: -30 °C
  • Kinematički viskozitet ulja na 40°C: 44,5 mm2/s
  • Indeks viskoznosti: 94
  • Neutralizacioni broj: 1
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Hidraulično ulje visokih performansi kompatibilno sa svim komercijalno dostupnim smjesama za zaptivanje, čelikom, obojenim i lakim metalima

Optimalna zaštita od habanja kod velikih opterećenja
Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost/stabilnost na visoke pritiske (EP)

Odgovara specifikacijama: 
DIN 51524-2 (HLP)
ISO 6476/4 (HM)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
DENISON HF-0/HF-2
SPERRY VICKERS I-286-S
CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO VG 46)

Primjena:

  • Hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
  • Hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju;
  • Hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina i mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem;
  • Hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM
Napomena: 
Period zamjene: U skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila. Potpuna efikasnost postiže se samo kada se koristi bez miješanja. Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).