Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo

Snažno, ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje u neutralnom pH opsegu sa izuzetno velikom snagom uklanjanja prljavštine za podove, mašine i postrojenja.
  • Hemijska osnova: masni alkoholi
  • Boja: zelena
  • pH neutralan: Da
  • pH vrijednost: 8,5
  • Uslovi za pH vrednost: na 20°C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mjeseca
  • Bez AOX-a: Da
  • Bez silikona: Da
  • Biorazgradivo: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Čistač radionica, snažni, okolinski prihvatljivi čistač u pH neutralnom području sa izuzetnom snagom uklanjanja nečistoća sa podova, mašina i instalacija, kanister

Nova dosljedna, okolinski pri hvatljiva linija hemijskih proizvoda
  • Sprječava zagađenje okoline prema vrhunskoj tehnologiji
  • Reducira rizik potencijalno uključen dnevnom upotrebom
  • Čuva sirove materijale
  • Sprječava otpad materijala
  • Saglasno sa zakonskim zahtjevima
  • Najbolji kvalitet za najzahtjevnije potrebe
Osobine
  • Biorazgradivo 95% (mod. OECD- i test zatvorene boce)
  • Uljne/masne nečistoće se ne emulgiraju, već se infiltriraju i odvajaju
  • Brzo odvojivo u otpadnoj vodi prema Njemačkom ekološkom standardnom testu B 5105
  • Posebno prilagođeno sredstvo prema koži
  • Ne sadrži ni AOX-spojeve niti organska otapala
  • Bez fosfata i fosfatnih spojeva
  • Nema mobilizacije teških metala u vodama
  • Upotrebljivo na svim uobičajenim površinama
  • Bez silikona
Primjene
  • Može se koristiti manuelno ili u visokotlačnim uređajima za čišćenje motora, mašina, alata, vozila, svih vrsta podova (osim tepiha), velikih kuhinja, mesnica, pekara itd.