Sredstvo za cišcenje radionica BMF

Sredstvo za cišcenje radionica BMF

Sredstvo za cišcenje radionica BMF

Ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje radionica, mašina i vozila
  • Hemijska baza: Alkalni surfaktanti
  • Miris/miris: Voćni
  • Boja: blistavo žuta
  • pH vrijednost: 9,4
  • Gustina: 1,04 g/cm³ (na 20°C)
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mjeseca
  • Bez AOX-a: Da
  • Bez silikona: Da
  • Biorazgradivo: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje radionica, mašina i vozila
  • Bez fosfata, otapala i nagrizajućih sredstava
  • Vrlo dobra biološka razgradivost
  • Primjenjiv strojno, ručno i u visokotlačnim uređajima
  • Snažno odmašćuje i uz to nježan te ne šteti materijalima
  • Nije agresivan za lakove, gumu i plastične materijale
  • Brzo razgradivo u otpadnim vodama sukladno testu Eko-norme B 5105
pH-vrijednost: 9,4
Ne sadrži silikon
Ne sadrži AOX - spojeve

Primjena:
U visokotlačnom peraču - Koncentracija 3–5 %.

U strojevima za pranje podova - Koncentracija 3–10 %.