Antistatski cistac plastike Tip 20 , 1l

Antistatski cistac plastike Tip 20                                                                  , 1l

Antistatski cistac plastike Tip 20 , 1l

Antistatski cistac plastike Tip 20
ČISTAČ-PLAST-TIP20-PVC-1L

Product Code 0892 10011  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Neotapajuće sredstvo za čišćenje s antistatičkim učinkom, Tip 20.

Osobine:
  • Čisti lakše površinske nečistoće kao što su ostaci masti, prašine i ostaci ljepila od zaštitnih traka
  • Uklanja visoka statička punjenja profila pomoću antistatika ˝Afinola˝
Područje primjene:
  • Za čišćenje različitih plastičnih materijala kao što su kruti PVC (bijeli), dekor, laminirani i PUR profili i PVC ploče od krute pjene, kao i praškasto obojene i metalne površine u specijalizovanim kompanijama
  • Kao predtretman površine i za čišćenje raznih netransparentnih, termoplastičnih i termoreaktivnih plastičnih masa u općoj industriji kao što su konstrukcija sajmova, konstrukcija znakova, reklamna industrija i trgovina
  • Uklanja prašinu, tragove ljepila sa zaštitnih filmova, voštane ostatke, gumene tragove, svježe ostatke zaptivača kao i prskanja katrana i bitumena
  • Ugrađeni statički inhibitor efikasno sprečava brzu ponovnu kontaminaciju površina profila
Sadržaj 1 l
Hemijska osnova Mineralno ulje
Boja Transparentno
Pakovanje Konzerva
Specifična težina (20°C) 0.71 g/cm³
Miris Karakterističan
Min. tačka paljenja -14 °C
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca