HS Bezbojni lak, baslac® Universal VOC clear 40-450 , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Universal VOC clear 40-450                                                 , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Universal VOC clear 40-450 , 1L

HS Bezbojni lak, baslac® Universal VOC clear 40-450
BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-UNI.VOC-40-450-1L

Product Code 9BSL 50794528  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]

2K HS VOC univerzalni bezbojni lak, za sve namjene i najzahtjevnije radove lakiranja

  • Od malih popravki do kompletnog lakiranja (vidi tehnički list)
  • Visok sadržaj čvrste tvari, lako nanošenje
  • Izvrsna svojstva razlijevanja i izjednačavanja
  • Odlična tvrdoća površine i svojstva poliranja

Omjer miješanja: 2:1+10%

Utvrđivači: 50-415 (brzi), -420 (normal), - 430 (sporI)
RazrjeđivačI: 60-20 (normal), -30 (spori)

Za više informacija pogledati tehnički list.


Napomene:

  • Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine
  • Odabir utvrđivača utiče na vrijeme sušenja
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu
Sadržaj 1 l
Hemijska osnova Akrilna smola
Omjer miješanja 2:1+10%
Vrijeme sušenja (60°C) 20-40 min
Vrijeme sušenja (20°C) 6-16 h
Boja Bezbojna
Brend Baslac
Miris  Kao ketoni
Specifična težina (20°C) 1.005 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 20-22 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 2 h
Broj nanosa 2
Vrijeme između nanosa 3 min
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40-60 μm
VOC sadržaj (CH) 419 g/l
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci