Flex aditiv, baslac® 80-10 , 1L

Flex aditiv, baslac® 80-10                                                                          , 1L

Flex aditiv, baslac® 80-10 , 1L

Flex aditiv, baslac® 80-10
ADITIV-FLEX-BASLAC-80-10-1L

Product Code 9BSL 53228789  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1] [2]
Uputstvo [1]
baslac aditiv za plastificiranje (povećanje fleksibilnosti).
  • Posebno prikladan za procese reparaturnog lakiranja plastičnih materijala
  • Dobra elastičnost
  • Dobro ponašanje pri miješanju
Područje primjene:
  • 20- predlakovi
  • 30- pokrivni premazi
  • 40- bezbojni lakovi
Primjena:
  • Omjer miješanja sa predlakovima 20- :
    • 4:1 ili 4:1:1
    • Utvrđivači: 50-10, 50-15
    • Razrjeđivači: 60-10, 60-20
  • Omjer miješanja sa Topcoat 30- i bezbojnim lakovima 40- :
    • 4:1 ili 2:1 + 10%
    • Utvrđivač: 50-20
    • Razrjeđivači: 60-10, 60-20
Napomena:
  • Prije upotrebe ovog aditiva pogledati tehnički list osnovnog proizvoda koji se primjenjuje
Oznaka 80-10
Sadržaj 1 l
Tip Plastificirajući aditiv
Koristi se za 20- predlakove, 30- pokrivne i 40- bezb. lakove
Brend baslac
Hemijska osnova Zasićena poliesterna smola
Boja Transparentna
Miris  Kao ester
Specifična težina (20°C ) 1.063 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci