VAKU 80 reparaturna smola, 1000g

VAKU 80 reparaturna smola, 1000g

VAKU 80 reparaturna smola
KIT-(VAKU-80)-SMOLA-1000G

Product Code 0892 60801  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Vaku 80 sistem za reparaciju dijelova od staklenih vlakana, smola za laminiranje u spoju sa podmetačima od staklenih vlakana za popravku većih rupa na GFRP dijelovima.

Balansirana mješavina smole
  • Izvanredne osobine primjene
Specijalni poklopac/raspršivač kombinacija
  • Ugodno za korisnika
  • Može se jednostavno isprazniti do zadnje kapi
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
  • Brušenje: Brusni papir (P60-80)
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u vozilima, čamcima, karoserijama i konstrukcijama karoserije za popravak mjesta lomova. Za popravku GFRP dijelova i za vraćanje oblika i stabilnosti
  • Metal: restauracija i popravka GFRP dijelova, za izgradnju prototipa i konstrukciju brodova
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se vrši aplikacija mora biti čista, suha i odmašćena
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja smole i učvršćivača
  • Savjet: VAKU 80 nanosite mokro na mokro u nekoliko koraka
Sadržaj 970 g
Boja Žuta
Omjer miješanja 100:2 %
Vrijeme sušenja (20°C) 60 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 0 g/l
Miris  Karakterističan
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.150 g/cm³
Max. temperaturna postojanost 80 °C
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 10-15 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci