Laserski daljinomjer LDM 50S, 50 m

Laserski daljinomjer LDM 50S, 50 m

Laserski daljinomjer LDM 50S, 50 m

Laserski daljinomjer LDM 50S
LASER-DALJINOMJER-(LDM 50S)-50M

Product Code 5709 300550  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Laserski mjerač udaljenosti visoke preciznosti, s maksimalnim dometom do 50 metara.

Tehničke specifikacije (preciznost ± 1,5 mm, do 50 M) u skladu s ISO 16331-1
  • Dvokomponentno kućište otporno na udarce
  • Izvrsna čitljivost podataka u 4 retka zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju zaslona
Promjenjiva referentna razina:
  • Moguće mjerenja s prednje strane.
  • Moguće mjerenja sa stražnje strane.
  • Moguće mjerenja iz središta navoja stativa.
Višenamjenski uređaj koji omogućuje mjerenje ugla. ¼” navoj za tronožac
  • Dopušta precizno mjerenje sa stativa
Automatsko isključivanje laserskog snopa i uređaja
  • Zvučni signal ON / OFF
4 x 90° inklinometar
  • Izravnavanje, mjerenje nagiba ili padina krova.
Promjena jedinica mjere m / inč / stopa; decimalnih i razlomka
  • Praćenje (kontinuirano mjerenje), usporedba min / max udaljenosti
Funkcije
  • Mjerenje udaljenosti.
  • Izračun površine
  • Izračun zapremine
  • Pitagora (jednostavna/dvostruka-indirektna).
  • Dodavanje i oduzimanje
  • Inklinometar.
  • Memorije (99 vrijednosti)
Glavne prednosti:
  • Norma ISO 16331-1
  • Kućište otporno na udarce
  • Automatsko isključivanje
  • Višestruke funkcije
  • Tajmer
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 50 m
Dimenzije (D x Š x V) 115 x 48 x 29 mm
Broj baterija (nisu uključene u sadržaju isporuke) 2
Tip baterije Alkalne
Radna temperatura -10 do 50 °C
Laserska talasna dužina 635 nm
IP klasa zaštite IP 54
Pogreška mjerenja (nesigurnost) +/- 1.5 mm