Jedinica za održavanje komprimiranog zraka Vel.1, zakljucavajuca , vel. 1

Jedinica za održavanje komprimiranog zraka Vel.1, zakljucavajuca                                    , vel. 1

Jedinica za održavanje komprimiranog zraka Vel.1, zakljucavajuca , vel. 1

Jedinica za održavanje komprimiranog zraka Vel.1, zakljucavajuca
GRUPA-PNE-2STRUK-BG1-10BAR-1/4COL

Product Code 0699 00414  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
CA pripremna grupa za opskrbu pneumatskih uređaja čistim, reguliranim, podmazanim zrakom. Ovo je radi poboljšanja performansi i produljenja radnog vijeka alata
  • Jedinica za kondicioniranje veličine 2 sastoji se od kombinacije filtar/regulator/dozator ulja
  • Modularni sistem omogućuje individualnu montažu jedinice
  • Kompaktni blok dizajn osigurava male potrebe za prostorom
  • Filtarski element od 5 µm za vrlo čist komprimirani zrak
  • Ručni prsten s blokadom osigurava stalan radni tlak
  • Dozator ulja opskrbljuje priključene pneumatske uređaje podesivom nano uljnom maglicom. Automatsko punjenje uljem spremnika za ulje moguće je tijekom rada
Napomena:
Pripremna grupa može optimalno transportirati nano uljnu maglu do 40 m i na taj način može opskrbiti nekoliko potrošača u isto vrijeme.

Zidni nosač nije uključen u opseg isporuke.
Veličina 1(1/4) inch
Min./max. radni pritisak 1,5-10 bar
Kapacitet protoka 1750 l/min
Priključni navoj G 1/4 inch