Visokoperformansno mazivo HHS 6000 PLUS, 400 ml

Visokoperformansno mazivo HHS 6000 PLUS, 400 ml

Visokoperformansno mazivo HHS 6000 PLUS
MAZIVO-PRIJAN.-HHS6000PLUS-400ML

Product Code 0893 106202  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Visoko-performansno ulje za podmazivanje za ekstremne brzine

Univerzalno, sintetičko mazivo ulje visokih performansi sa izvanrednim svojstvima podmazivanja zahvaljujući dodatku bor nitrida.


Izvrsna svojstva penetracije i efikasna površinska zaštita
Niska viskoznost omogućava ekstremno slobodno kretanje i smanjenje trenja čak i pri izuzetno velikim brzinama. Izvrsna svojstva penetracije osiguravaju dubinsko podmazivanje i zaštitu.Obezbijeđena je efikasna površinska zaštita od habanja i korozije.

Pouzdana zaštita od trošenja
Bor nitrid omogućava širok temperaturni raspon i dugotrajan efekat podmazivanja. Ako se uljno podmazivanje prekine na višim temperaturama (iznad 180°C), bor nitrid preuzima podmazivanje do 1000°C (suho podmazivanje).

Bez mikroplastike

Bez silikona, smola i kiselina, bez n-heksana

Napomena:
Fiziološki sigurno sredstvo za podmazivanje; idealno za prehrambenu industriju. Registrovano kod NSF H1.

Područje primjene:
Za profesionalnu upotrebu sa najmanjim tolerancijama, preciznim dijelovima ili čak pri visokim temperaturnim opterećenjima, kao što su ležajevi, lanci, zglobovi, opruge, klizne šine ili Bowden sajle.

Način primjene: 
Dobro protresti prije upotrebe. Temeljno očistiti dijelove koje treba tretirati. Zatim poprskati na očišćenu površinu.
Sadržaj 400 ml
Težinski sadržaj 333,6 g
Uljna osnova Sintetička
Hemijska osnova Sintetičko ulje
Boja Žućkasta
Miris Bez mirisa
Specifična težina na 20°C 0,834 g/cm³
Temperaturna tačka paljenja aktivne tvari 200 °C
Min./max. temperatura obrade -40 °C do 180 °C
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez smole Da
Otpornost na starenje Da
Održivost Niska emisija/zagađenje
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca